Siłownik kontaktowy Festo ADVC-32-20-A-P

Siłownik krótkoskokowy ADVC

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:ADVC-32-20-A-P
Rubix:802622
Producent:188222
EAN:4052568078065
ADVC-32-20-A-P Short stroke cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik o krótkim skoku advc
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ADVC-32-20-A-P


Seria ADVC marki FESTO to linia kompaktowych siłowników krótkoskokowych o dwustronnym działaniu, zaprojektowanych do zastosowań, w których liczy się oszczędność miejsca, szybka reakcja i duża siła przy krótkim skoku.
Siłownik krótkoskokowy ADVC

Mocne strony

Kompaktowa budowa
Szybka reakcja i duża siła
Elastyczność montażu i integracji

Zastosowania

Zatrzymywanie i pozycjonowanie detali na liniach montażowych
Dociskanie i blokowanie w procesach montażowych
Szybkie ruchy liniowe w ograniczonej przestrzeni

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna229,48 g
Typsiłownik o krótkim skoku advc
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra20 mm
  • Termin dostawy na zapytanie