Siłownik kontaktowy SMC CU16-15D
Siłownik CDU do montażu swobodnego
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CU16-15D
Rubix:2296433
Producent:CU16-15D
EAN:3618035666701

Informacje techniczne
| Typ | siłownik c(d)u |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik do bezpośredniego montażu, dwustronnego działania CU16-15D
Siłowniki serii CU do montażu swobodnego oszczędzają miejsce i umożliwiają bezpośredni i precyzyjny montaż. Siłowniki są dostępne w rozmiarach od 6 mm do 32 mm z długością skoku do 50 mm. Opcje obejmują funkcje automatycznego przełączania, swobodny montaż, wpuszczane rowki montażowe przełącznika, nieobrotowy pręt, podwójny pręt, pojedyncze i podwójne działanie oraz gumowe zderzaki w standardzie.
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Any surfaces can be used for mounting
•Space saving
•Auto-switch capable
Magnet: None
Bore Size: 16 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 15 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Stroke lengths up to 50mm
•Any surfaces can be used for mounting
•Space saving
•Auto-switch capable
Magnet: None
Bore Size: 16 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 15 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 61x32x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 68 g |
| Typ | siłownik c(d)u |
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 15 mm |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 7 bar |
| Średnica rozwiercania | 16 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 186,68 Netto
/ Sztuka
zł 229,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie