Siłownik kontaktowy SMC CQ2A32TF-25DMZ

Siłownik kompaktowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CQ2A32TF-25DMZ
Rubix:2988017
Producent:00795902
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CQ2A32TF-25DMZ


SMC przeprojektowało siłownik kompaktowy CQ2 z nową obudową, co umożliwia montaż czujników na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe czujników zastąpiły szyny montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu czujników i poprawiając łatwość oraz bezpieczeństwo pracy

Mocne strony

•Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem
Średnice cylindra *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoków *: od 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu czujników

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra25 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
148,63 Netto
/ Sztuka
182,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie