Siłownik kontaktowy SMC CDQ2A63TF-125DCZ

Cylinder kompaktowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDQ2A63TF-125DCZ
Rubix:2978435
Producent:CDQ2A63TF-125DCZ
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod, Long Stroke

Informacje techniczne

Typdwustronne działanie
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra125 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2A63TF-125DCZ


Po dokonaniu przeglądu naszej popularnej serii kompaktowych siłowników CQ2 nasi inżynierowie ds. badań i rozwoju całkowicie przeprojektowali całą gamę siłowników, aby zapewnić jeszcze większe korzyści w zakresie wydajności i zwiększyć liczbę opcji siłowników. Główną różnicą między nową serią CQ2 a starym modelem jest całkowicie przeprojektowany korpus, który oferuje ulepszone możliwości montażu automatycznego przełącznika oraz ogólną redukcję masy cylindra o 5-13% w zależności od modelu. Obecnie wszystkie siłowniki CQ2 o średnicy od 32 do 200 mm są wyposażone w rowki wsuwane, które mogą pomieścić autowyłączniki po wszystkich czterech stronach siłownika bez konieczności stosowania wsporników autowyłączników. W przypadku mniejszych rozmiarów otworów od Ø 12 do 25 mm, rowki wsuwane zostały również zintegrowane z nową konstrukcją korpusu, aby pomieścić autowyłączniki bez wsporników na dwóch powierzchniach. Zaprojektowany do użytku z naszymi prostymi w ustawieniu, dwukolorowymi, półprzewodnikowymi przełącznikami automatycznymi, zintegrowany kanał przełącznika automatycznego zapewnia całkowitą ochronę przed potencjalnymi przypadkowymi uszkodzeniami oraz lepsze korzyści dla zdrowia i bezpieczeństwa zarówno podczas procedur instalacji, jak i konserwacji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1790 g
Typdwustronne działanie
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra125 mm
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
533,75 Netto
/ Sztuka
656,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie