Referencje
SMC:JCDQA20-30
Rubix:2980168

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 30 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy JCDQA20-30
Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem.Lekki 25 g (ø12 skok 5).Średnice (mm): 12 ~ 100.Skoki do 50 mm.Amortyzacja zderzakowa.Wyłączniki automatyczne można zamontować na 4 powierzchniach.
Mocne strony
Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem.Lekki 25 g (ø12 skok 5).Średnice (mm): 12 ~ 100.Skoki do 50 mm.Amortyzacja zderzakowa.Wyłączniki automatyczne można zamontować na 4 powierzchniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 30 mm |
| Min. temperatura | 5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 151,23 Netto
/ Sztuka
zł 186,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie