Siłownik kontaktowy SMC CDU16-15S
Siłownik do bezpośredniego montażu
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDU16-15S
Rubix:2990650
Producent:CDU16-15S
EAN:3618035787604

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik do bezpośredniego montażu CDU16-15S
Seria siłowników CU z wolnym mocowaniem pozwala zaoszczędzić miejsce i umożliwia bezpośredni oraz precyzyjny montaż. Są one dostępne w wersjach o średnicy wewnętrznej od 6 mm do 32 mm i skoku do 50 mm. Opcje obejmują funkcję automatycznego przełączania, różne warianty wolnego mocowania, wpuszczane rowki do montażu przełączników, tłoczysko nieobrotowe, tłoczysko podwójne, wersje jedno- i dwustronnego działania oraz standardowe gumowe odbojniki.
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 15mm
•Spring return, spring extend
•Space saving
•Auto-switch capable
Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 16 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 15 mm
Action: S (Single Acting Spring Return)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Stroke lengths up to 15mm
•Spring return, spring extend
•Space saving
•Auto-switch capable
Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 16 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 15 mm
Action: S (Single Acting Spring Return)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 76x32x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 92 g |
| Typ | siłownik kompaktowy |
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 15 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 7 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 222,32 Netto
/ Sztuka
zł 273,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie