Siłownik kontaktowy SMC CDQ2A100TF-45DMZ
Siłownik kompaktowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDQ2A100TF-45DMZ
Rubix:2982760

Informacje techniczne
| Typ | cylinder kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 100 mm |
| Skok cylindra | 45 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2A100TF-45DMZ
SMC przeprojektowało siłownik kompaktowy CQ2, nadając mu nową obudowę, co umożliwia montaż auto switch na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe dla auto switch zastąpiły szyny montażowe CQ2s, zapobiegając wystawaniu auto switch i poprawiając łatwość oraz bezpieczeństwo pracy.
Mocne strony
•Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Przystosowany do montażu auto switch
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Przystosowany do montażu auto switch
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | cylinder kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 100 mm |
| Skok cylindra | 45 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 677,68 Netto
/ Sztuka
zł 833,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie