Siłownik kontaktowy SMC CD55B25-32

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CD55B25-32
Rubix:2875654
Producent:CD55B25-32
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy dwustronnego działania
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra32 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CD55B25-32


Siłowniki C55 dwustronnego działania, napędzane powietrzem, zostały zaprojektowane, aby spełniać szeroki zakres zastosowań w maszynach automatyki. Seria C55 osiąga znakomite parametry obciążeniowe dzięki unikalnym gumowym odbojnikom, pierścieniowi prowadzącemu tłoka oraz tulei prowadzącej tłoczyska. Standaryzowane opcje montażu są zgodne zarówno z ISO 21287, jak i 6431.

Mocne strony

•Spełnia normę ISO 21287
Konstrukcja jest podobna do obecnej specyfikacji CQ2 dotyczącej odporności na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Czujniki automatyczne można montować na dowolnej z czterech stron tuby siłownika

Zastosowania

Maszyny automatyczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy dwustronnego działania
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra32 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
  • Termin dostawy na zapytanie