Siłownik kontaktowy Festo ADN-80-50-I-P-A
Siłownik kompaktowy ADN
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:ADN-80-50-I-P-A
Rubix:2918390
Producent:536369
EAN:4052568171605

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy adn |
|---|---|
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Skok cylindra | 50 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy ADN-80-50-I-P-A
Seria ADN marki FESTO to jedna z najbardziej uniwersalnych i szeroko stosowanych serii kompaktowych siłowników pneumatycznych, zaprojektowanych zgodnie z normą ISO 21287. Dzięki swojej modułowej budowie i szerokiej gamie wariantów, siłowniki ADN są wykorzystywane w niemal każdej gałęzi przemysłu.
Siłownik kompaktowy ADN
Mocne strony
Kompaktowa konstrukcja
Bogata gama wariantów
Łatwy montaż
Bogata gama wariantów
Łatwy montaż
Zastosowania
Automatyzacja montażu i pakowania
Maszyny specjalne i linie produkcyjne
Zastosowania w ograniczonej przestrzeni
Maszyny specjalne i linie produkcyjne
Zastosowania w ograniczonej przestrzeni
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x90x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1570 g |
| Typ | siłownik kompaktowy adn |
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Skok cylindra | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 560,7 Netto
/ Sztuka
zł 689,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie