Siłownik kontaktowy SMC CDQ2B160TF-75DCZ

Siłownik kompaktowy CQ2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDQ2B160TF-75DCZ
Rubix:2978434
Producent:00790263
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra160 mm
Skok cylindra75 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2B160TF-75DCZ


Po dokonaniu przeglądu popularnej serii kompaktowych siłowników CQ2 inżynierowie SMC ds. badań i rozwoju całkowicie przeprojektowali całą gamę siłowników, aby zapewnić jeszcze większe korzyści w zakresie wydajności i zwiększyć liczbę opcji siłowników. Główną różnicą między nową serią CQ2 a starym modelem jest całkowicie przeprojektowany korpus, który oferuje ulepszone możliwości montażu automatycznego przełącznika oraz ogólną redukcję masy cylindra o 5-13% w zależności od modelu. Obecnie wszystkie siłowniki CQ2 o średnicy od 32 do 200 mm są wyposażone w rowki wsuwane, które mogą pomieścić autowyłączniki po wszystkich czterech stronach siłownika bez konieczności stosowania wsporników autowyłączników. W przypadku mniejszych rozmiarów otworów od Ø 12 do 25 mm, rowki wsuwane zostały również zintegrowane z nową konstrukcją korpusu, aby pomieścić autowyłączniki bez wsporników na dwóch powierzchniach. Zaprojektowany do użytku z naszymi prostymi w ustawieniu, dwukolorowymi, półprzewodnikowymi przełącznikami automatycznymi, zintegrowany kanał przełącznika automatycznego zapewnia całkowitą ochronę przed potencjalnymi przypadkowymi uszkodzeniami oraz lepsze korzyści dla zdrowia i bezpieczeństwa zarówno podczas procedur instalacji, jak i konserwacji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)183x188x178 mm
Waga Logistyczna11000 g
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra160 mm
Skok cylindra75 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
1518,19 Netto
/ Sztuka
1867,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie