Siłownik kontaktowy SMC CUJB20-40DM
Mini siłownik do montażu swobodnego
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CUJB20-40DM
Rubix:2983184
Producent:00699341

Informacje techniczne
| Typ | siłownik do bezpośredniego montażu |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 40 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik do bezpośredniego montażu CUJB20-40DM
Miniaturowa seria CUJ do montażu swobodnego to kompaktowy siłownik zajmujący niewiele miejsca. Dostępne są w rozmiarach od 4 mm do 10 mm z długością skoku do 20 mm dla siłowników dwustronnego działania i 10 mm dla siłowników jednostronnego działania. Opcje obejmują funkcje automatycznego przełączania, podwójne i pojedyncze działanie, montaż z 4 kierunków.
•Miniature free mount Space saving compact cylinder Available in 4mm to 10mm bore size
Clean Series: Without Clean Series
Magnet: None
Mounting Direction: B (Lateral Mounting)
Bore Size: 20
Stroke: 40mm
Action: D (Double Acting)
Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Clean Series: Without Clean Series
Magnet: None
Mounting Direction: B (Lateral Mounting)
Bore Size: 20
Stroke: 40mm
Action: D (Double Acting)
Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 78x36x25 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 128 g |
| Typ | siłownik do bezpośredniego montażu |
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 40 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 145,21 Netto
/ Sztuka
zł 178,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie