Siłownik kontaktowy Festo ADN-S-12-10-A-P-A-F1A

Siłownik kompaktowy ADN-S

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Festo:ADN-S-12-10-A-P-A-F1A
Rubix:2918155
Producent:8142577
EAN:4052568570613
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy adn-s
Średnica cylindra12 mm
Skok cylindra10 mm

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy ADN-S-12-10-A-P-A-F1A


Siłowniki serii ADN-S są niezwykle małe jak i lekkie, przy czym zapewniają doskonałą wydajność przy krótkich skokach. Kompaktowa obudowa przy zachowaniu większej wydajności.
Siłownik kompaktowy ADN-S

Mocne strony

Mała przestrzeń montażowa
Bardzo lekki
Idealne rozwiązanie do realizacji małych ruchów
Oszczędność czasu

Zastosowania

Małe obciążenia, niskie prędkości, mała zdolność amortyzacji

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy adn-s
Średnica cylindra12 mm
Skok cylindra10 mm
143,48 Netto
/ Sztuka
176,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie