Siłownik kontaktowy Festo ADN-S-20-45-I-P-A-F1A
Siłownik kompaktowy ADN-S
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:ADN-S-20-45-I-P-A-F1A
Rubix:2599501
Producent:8142764
EAN:4052568570897

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy adn-s |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 45 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy ADN-S-20-45-I-P-A-F1A 8142764
Siłowniki serii ADN-S są niezwykle małe jak i lekkie, przy czym zapewniają doskonałą wydajność przy krótkich skokach. Kompaktowa obudowa przy zachowaniu większej wydajności.
Siłownik kompaktowy ADN-S
Mocne strony
Mała przestrzeń montażowa
Bardzo lekki
Idealne rozwiązanie do realizacji małych ruchów
Oszczędność czasu
Bardzo lekki
Idealne rozwiązanie do realizacji małych ruchów
Oszczędność czasu
Zastosowania
Małe obciążenia, niskie prędkości, mała zdolność amortyzacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy adn-s |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 45 mm |
| Min. temperatura | 0 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 176,29 Netto
/ Sztuka
zł 216,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie