Siłownik kontaktowy Festo ADN-S-16-10-A-P-A

Siłownik kompaktowy ADN-S

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:ADN-S-16-10-A-P-A
Rubix:2599448
Producent:8091678
EAN:4052568301583
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy adn-s
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy ADN-S-16-10-A-P-A 8091678


Siłowniki serii ADN-S są niezwykle małe jak i lekkie, przy czym zapewniają doskonałą wydajność przy krótkich skokach. Kompaktowa obudowa przy zachowaniu większej wydajności.
Siłownik kompaktowy ADN-S

Mocne strony

Mała przestrzeń montażowa
Bardzo lekki
Idealne rozwiązanie do realizacji małych ruchów
Oszczędność czasu

Zastosowania

Małe obciążenia, niskie prędkości, mała zdolność amortyzacji

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy adn-s
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra10 mm
Min. temperatura0 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
136,04 Netto
/ Sztuka
167,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie