Siłownik kontaktowy SMC CDU6-50D

Siłownik CDU do montażu swobodnego

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDU6-50D
Rubix:2986561
Producent:00020027
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik c(d)u
Średnica cylindra6 mm
Skok cylindra50 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik do bezpośredniego montażu CDU6-50D


Siłowniki serii CU do montażu swobodnego oszczędzają miejsce i umożliwiają bezpośredni i precyzyjny montaż. Siłowniki są dostępne w rozmiarach od 6 mm do 32 mm z długością skoku do 50 mm. Opcje obejmują funkcje automatycznego przełączania, swobodny montaż, wpuszczane rowki montażowe przełącznika, nieobrotowy pręt, podwójny pręt, pojedyncze i podwójne działanie oraz gumowe zderzaki w standardzie.
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 100mm
•Any surfaces can be used for mounting
•Space saving
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in)
Bore Size: 6mm
Stroke: 50 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)96x22x13 mm
Waga Logistyczna220 g
Typsiłownik c(d)u
Średnica cylindra6 mm
Skok cylindra50 mm
Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
319,81 Netto
/ Sztuka
393,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie