Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CD85RAF20-80-B

Siłownik ISO

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CD85RAF20-80-B
Rubix:2985090
Producent:00214106
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik iso
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra80 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ISO CD85RAF20-80-B


Siłownik o okrągłej obudowie ISO 6432. Średnice tłoka (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standardowe skoki do 300 mm. Warianty cylindra: z blokadą obrotu, montaż bezpośredni, ATEX.

Mocne strony

Siłownik ISO, podwójnego działania, z jednym tłoczyskiem. Średnice tłoka (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Typ: montaż bezpośredni. Amortyzacja: tylko gumowy zderzak. Skoki (mm): do 160 (w zależności od średnicy tłoka). Czujniki automatyczne dostępne (zamawiane osobno).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik iso
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra80 mm
178,64 Netto
/ Sztuka
219,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie