Standardowy cylinder pneumatyczny Festo DSNU-S-20-60-PPS-A-MX
Siłownik znormalizowany DSNU
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:DSNU-S-20-60-PPS-A-MX
Rubix:2919218
Producent:5225840
EAN:4052568421397
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik okrągły DSNU-S-20-60-PPS-A-MX
Seria DSNU to klasyczne, pneumatyczne siłowniki okrągłe, dwustronnego działania, zgodne z normą ISO 6431/VDMA 24562. Dzięki swojej konstrukcji i szerokiej gamie wariantów, są one jednymi z najczęściej stosowanych siłowników w automatyce przemysłowej.
Siłownik znormalizowany DSNU
Mocne strony
Uniwersalność
Kompaktowa konstrukcja
Odporność na korozję i chemikalia
Zgodność z normami ISO
Możliwość precyzyjnego pozycjonowania
Kompaktowa konstrukcja
Odporność na korozję i chemikalia
Zgodność z normami ISO
Możliwość precyzyjnego pozycjonowania
Zastosowania
Automatyzacja przemysłowa
Systemy pick-and-place
Maszyny pakujące i etykietujące
Branża spożywcza i farmaceutyczna
Zastosowania laboratoryjne i medyczne
Systemy pick-and-place
Maszyny pakujące i etykietujące
Branża spożywcza i farmaceutyczna
Zastosowania laboratoryjne i medyczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik znormalizowany |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 213,77 Netto
/ Sztuka
zł 262,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie