Referencje
SMC:CP96SDB50-1200C
Rubix:1667545
Producent:CP96SDB50-1200C
EAN:3618035717878
Szczegóły produktu : Siłownik CP96SDB50-1200C
Cylinder z korpusem profilowanym ISO 15552.
Rozmiary otworów (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Skoki do 2000 mm.
Warianty siłownika: Nieobrotowe, z zespołem blokującym, ATEX.
Rozmiary otworów (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Skoki do 2000 mm.
Warianty siłownika: Nieobrotowe, z zespołem blokującym, ATEX.
Mocne strony
• Mniej wyboczeń na drążku
• Łatwa regulacja śruby tłumiącej na końcu skoku
• Łatwa regulacja śruby tłumiącej na końcu skoku
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik iso |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 1200 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 550 Netto
/ Sztuka
zł 676,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
