Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CHSGCA80TF-500N

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY ISO

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CHSGCA80TF-500N
Rubix:2977726
Producent:CHSGCA80TF-500N
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik hydrauliczny iso
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra500 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik hydrauliczny CHSGCA80TF-500N


Siłowniki hydrauliczne serii CH są dostępne w wersjach kompaktowych, z okrągłym korpusem, typu JIS lub tie-rod. Ciśnienie nominalne mieści się w zakresie od 3.5MPa do 16MPa. Średnice cylindra są dostępne, w zależności od serii, od 20 do 160. Wyłączniki automatyczne są dostępne w większości modeli.

Mocne strony

•Powierzchnia rzutu, masa i długość całkowita zostały zmniejszone w porównaniu z serią CH2
Obowiązujące rozmiary otworu: 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm
Ciśnienie nominalne: 16 MPa
Dostępne skoki od 25mm do 1000mm w zależności od wybranego rozmiaru otworu
Kompatybilny z auto switch

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik hydrauliczny iso
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra500 mm
4938,99 Netto
/ Sztuka
6074,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie