Siłownik tłoczyskowy SMC CP96SDB125-500
Siłownik ISO CP96
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CP96SDB125-500
Rubix:623579
Producent:00681605
EAN:3618035728188

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 125 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 500 mm |
| Typ | standardowy montaż |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik CP96SDB125-500
Ten produkt jest wycofywany i zostanie zastąpiony serią CP96-C (ø32-ø100).
Dzięki rozszerzeniu naszej serii C(P)96 ISO możemy teraz zaoferować naszym klientom jeszcze większą elastyczność i wydajność siłowników. Siłowniki te, dostępne teraz w wersji z nieobrotowym tłoczyskiem (CP96K(W)/C96K(W)), oferują doskonałą precyzję i nieobrotową dokładność ±0,5º lub ±0,3º, odpowiednio dla średnic od Ø32 do Ø63 lub Ø80 i Ø100. Ponadto wprowadziliśmy gładki typ cylindra o zmniejszonym oporze ślizgowym tłoka (C96Y), który jest szczególnie odpowiedni do zastosowań wymagających płynnych ruchów przy niskim ciśnieniu. Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem seria C(P)96 jest teraz dostępna w wersji zgodnej z ATEX (55-C(P)96, która spełnia wymagania kategorii ATEX strefa 2 lub kategorii strefa 3, gdy jest wyposażona w automatyczny wyłącznik). Dzięki rosnącej gamie opcji "wykonywanych na zamówienie" dostępnych w standardzie oraz wyborowi materiałów osłon prętów, nigdy nie było lepszego czasu na zapoznanie się z naszą serią cylindrów C(P)96.
Dzięki rozszerzeniu naszej serii C(P)96 ISO możemy teraz zaoferować naszym klientom jeszcze większą elastyczność i wydajność siłowników. Siłowniki te, dostępne teraz w wersji z nieobrotowym tłoczyskiem (CP96K(W)/C96K(W)), oferują doskonałą precyzję i nieobrotową dokładność ±0,5º lub ±0,3º, odpowiednio dla średnic od Ø32 do Ø63 lub Ø80 i Ø100. Ponadto wprowadziliśmy gładki typ cylindra o zmniejszonym oporze ślizgowym tłoka (C96Y), który jest szczególnie odpowiedni do zastosowań wymagających płynnych ruchów przy niskim ciśnieniu. Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem seria C(P)96 jest teraz dostępna w wersji zgodnej z ATEX (55-C(P)96, która spełnia wymagania kategorii ATEX strefa 2 lub kategorii strefa 3, gdy jest wyposażona w automatyczny wyłącznik). Dzięki rosnącej gamie opcji "wykonywanych na zamówienie" dostępnych w standardzie oraz wyborowi materiałów osłon prętów, nigdy nie było lepszego czasu na zapoznanie się z naszą serią cylindrów C(P)96.
•Double acting, standard type, single or double rod
•Bore sizes (mm): 125
•Maximum stroke 2000mm
•Auto switch capable
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic, w/o Bracket)
Bore Size: Ø125
Stroke: 500
Rod Boot: None
Rod: Single Rod
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Tie Rod: None
Fluororubber Seal: None
Made of Stainless Steel (-XC68): None
Made of Stainless Steel (-XC65): None
•Bore sizes (mm): 125
•Maximum stroke 2000mm
•Auto switch capable
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic, w/o Bracket)
Bore Size: Ø125
Stroke: 500
Rod Boot: None
Rod: Single Rod
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Tie Rod: None
Fluororubber Seal: None
Made of Stainless Steel (-XC68): None
Made of Stainless Steel (-XC65): None
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 13350 g |
|---|---|
| Średnica cylindra | 125 mm |
| Skok cylindra | 500 mm |
| Typ | standardowy montaż |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1392,01 Netto
/ Sztuka
zł 1712,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie