Siłownik tłoczyskowy SMC CDG1BN40-50TZ

Siłownik pneumatyczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDG1BN40-50TZ
Rubix:2991956
Producent:01119256
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra50 mm
Typsiłownik pneumatyczny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny CDG1BN40-50TZ


Precyzyjny siłownik pneumatyczny serii CG1 ma 8 rozmiarów średnicy tłoka i może sprostać każdemu wymaganiu aplikacyjnemu. Rura jest wykonana z aluminium wytłaczanego udarowo, co daje wyjątkowo gładkie wykończenie, umożliwia niskie ciśnienie rozruchowe oraz płynny skok. Dostępnych jest osiem opcji mocowania. Możliwość zastosowania wyłącznika automatycznego.

Mocne strony

•CG1, siłownik dwustronnego działania z pojedynczym tłoczyskiem i opcjami wykonywanymi na zamówienie
Rozmiary średnicy tłoka *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
Większość opcji umożliwia zastosowanie wyłączników automatycznych
Dostępne skoki: 25mm do 1500mm w zależności od średnicy tłoka
7 mocowań

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra50 mm
Typsiłownik pneumatyczny
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
288,88 Netto
/ Sztuka
355,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie