Standardowy cylinder pneumatyczny Hafner Pneumatik CA/001/125/0320/CP
Siłownik ISO Classic
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hafner Pneumatik:CA/001/125/0320/CP
Rubix:1935710

Szczegóły produktu : Siłownik ISO 125/0320 Classic
Siłownik ISO Classic / Dwustronnego działania / Classic CA.
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | dwustronnego działania / classic ca |
|---|---|
| Średnica cylindra | 125 mm |
| Skok cylindra | 320 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1059,2 Netto
/ Sztuka
zł 1302,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
