Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CP96KDB100-25C

CP96K(D), ISO 15552 Cylinder, typ tłoczyska nierotującego, dwustronne działanie, pojedyncze lub podwójne tłoczysko z poduszką powietrzną na obu końcach i amortyzatorem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CP96KDB100-25C
Rubix:2977053
Producent:CP96KDB100-25C
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik pneumatyczny
Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra25 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ISO 15552, profilowy, CP96KDB100-25C


Siłownik o korpusie profilowym ISO 15552. Średnice tłoka (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Skoki do 2000 mm. Warianty siłownika: nierotujący, z jednostką blokującą, ATEX.

Mocne strony

Działanie dwustronne, nierotujący, pojedyncze lub podwójne tłoczysko z poduszką powietrzną na obu końcach i amortyzatorem. Średnice tłoka (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Standardowy skok do 500 mm, maksymalny skok 800 mm. Możliwość montażu auto switch.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik pneumatyczny
Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra25 mm
1001,86 Netto
/ Sztuka
1232,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie