Standardowy cylinder pneumatyczny Hafner Pneumatik CA/001/050/0085/CP
Siłownik ISO Classic
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Hafner Pneumatik:CA/001/050/0085/CP
Rubix:1933798

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik ISO 050/0085 Classic
Siłownik ISO Classic / Dwustronnego działania / Classic CA.
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | dwustronnego działania / classic ca |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 85 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
