Standardowy cylinder pneumatyczny Hafner Pneumatik CA/001/040/0012/CP
Siłownik ISO Classic
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hafner Pneumatik:CA/001/040/0012/CP
Rubix:1933256

Szczegóły produktu : Siłownik ISO 040/0012 Classic
Siłownik ISO Classic / Dwustronnego działania / Classic CA.
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | dwustronnego działania / classic ca |
|---|---|
| Średnica cylindra | 40 mm |
| Skok cylindra | 12 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 247,42 Netto
/ Sztuka
zł 304,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
