Standardowy cylinder pneumatyczny Mecaline 895871

SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY ISO 6432 – DWUSTRONNE DZIAŁANIE – MAGNETYCZNY – GUMOWE TŁUMIENIE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:895871
Rubix:2605067
Producent:895871
EAN:3660338481727
brand logo

Informacje techniczne

Typiso15552
Średnica cylindra50 mm
Skok cylindra25 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania ISO15552/6431 D50x25 z wkładką magnetyczną amortyzacją pneumatyczną i jednostronnym tłoczyskiem 895871


Siłownik pneumatyczny ISO15552, dwustronnego działania, tuleja ze stali nierdzewnej oraz przednie i tylne kołnierze z aluminium anodowanego, detekcja magnetyczna. Regulowane tłumienie

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typiso15552
Średnica cylindra50 mm
Skok cylindra25 mm
433,63 Netto
/ Sztuka
533,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie