Standardowy cylinder pneumatyczny SMC C85N8-50T

Siłownik C85

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:C85N8-50T
Rubix:2986036
Producent:00155122
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik z okrągłym korpusem
Średnica cylindra8 mm
Skok cylindra50 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ISO C85N8-50T


Seria C85 jest zgodna z normami ISO 6432 i CETOP RP52P. Seria C85 jest dostępna z otworami o średnicy od 8 mm do 25 mm oraz w standardowej długości od 10 do 300 mm. Unikatowa konstrukcja uszczelnienia trzonu zapobiega przedostawaniu się pyłu, a skuteczność tego uszczelnienia jest taka, że seria C85 może być stosowana w bardzo zapylonym środowisku. Dzięki wymiennym, odpornym na ścieranie przegubom i przegubom przednim seria C85 charakteryzuje się wyjątkowym okresem użytkowania.
C(D)85-S/T, cylinder ISO 6432, jednostronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem

Mocne strony

Duża prędkość ruchu: 50 do 1500 mm/s.

Zastosowania

Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu, ze zmniejszonym tarciem, z pojedynczym tłoczyskiem, do detektorów kołnierzowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna55 g
Typsiłownik z okrągłym korpusem
Średnica cylindra8 mm
Skok cylindra50 mm
96,65 Netto
/ Sztuka
118,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie