Referencje
Parker:VB366C
Rubix:302791
Producent:VB366C
Szczegóły produktu : Siłownik VB366C
Siłowniki mnożące siłę to pneumatyczne siłowniki jednostronnego działania wyposażone w oleopneumatyczne urządzenie mnożące ciśnienie. Niewielkie gabaryty przy dużej sile. Wystarczy jedynie zasilanie powietrzem sprężonym. Prosty i szybki montaż dzięki całkowicie gwintowanemu korpusowi.
Matériau du corps : Acier
Type de corps : Rond
Diamètre de l'alésage : n/a
Résistance à la corrosion incluse : Oui
Type d'amortissement : -
Action du cylindre : Jednostronne, powrót sprężyną
Type de vérin : Nieguidowany
Diamètre (mm) : 36
Division : Ruch elektryczny i pneumatyczny - Europa
Matériau de l'embout : Stal
Force de la course d'extension : 2400 N przy 6 bar, -
Force (n) : 2400 (przy 6 bar)
Pression de fonctionnement maximale : 9, 131
Longueur de course maximale : 6, 0.24
Option de montage : Oui
Température de fonctionnement : 5 do 50, 41 do 122
Matériau de la tige de piston : Hartowana stal
Taille de l'orifice : G 1/8
Réparable : Oui
Force de course de rétraction : n/a, -
Type de filetage d'extrémité de tige : n/a
Spécifications Met : -
Course (mm) : 6
Type de corps : Rond
Diamètre de l'alésage : n/a
Résistance à la corrosion incluse : Oui
Type d'amortissement : -
Action du cylindre : Jednostronne, powrót sprężyną
Type de vérin : Nieguidowany
Diamètre (mm) : 36
Division : Ruch elektryczny i pneumatyczny - Europa
Matériau de l'embout : Stal
Force de la course d'extension : 2400 N przy 6 bar, -
Force (n) : 2400 (przy 6 bar)
Pression de fonctionnement maximale : 9, 131
Longueur de course maximale : 6, 0.24
Option de montage : Oui
Température de fonctionnement : 5 do 50, 41 do 122
Matériau de la tige de piston : Hartowana stal
Taille de l'orifice : G 1/8
Réparable : Oui
Force de course de rétraction : n/a, -
Type de filetage d'extrémité de tige : n/a
Spécifications Met : -
Course (mm) : 6
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik vb366c |
|---|---|
| Średnica cylindra | 36 mm |
| Skok cylindra | 3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5050,82 Netto
/ Sztuka
zł 6212,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

