Siłownik beztłoczyskowy SMC CY3R25TF-150
Siłownik beztłoczyskowy SMC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CY3R25TF-150
Rubix:2984676
Producent:00237124

Informacje techniczne
| Typ | siłownik beztłoczyskowy |
|---|---|
| Skok cylindra | 150 mm |
| Średnica cylindra | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. magn. CY3R25TF-150
Dzięki braku wycieków zewnętrznych siłowniki serii CY mogą być stosowane w wielu różnych środowiskach. Siłowniki z przekładnią magnetyczną mają szeroki zakres zastosowań i pozwalają zaoszczędzić miejsce montażowe. Dzięki zastosowaniu wbudowanych prowadnic możliwe jest przenoszenie obciążeń i momentów. Można stosować różne prowadnice, aby osiągnąć wymaganą dokładność lub dopuszczalny moment obrotowy potrzebny w danym zastosowaniu. Seria CY jest dostępna w 9 rozmiarach otworów, od 6 mm do 63 mm, ze standardowymi skokami do 1000 mm. 5 różnych wariantów modeli zapewnia najszerszy wybór zastosowań. Przełączniki automatyczne są zintegrowane w standardzie.
Mocne strony
• Zwiększona trwałość
• Zmniejszenie oporu ślizgowego
• Zmniejszenie oporu ślizgowego
Zastosowania
Transfer ; cięcie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 790 g |
|---|---|
| Typ | siłownik beztłoczyskowy |
| Skok cylindra | 150 mm |
| Średnica cylindra | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2086,29 Netto
/ Sztuka
zł 2566,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie