Siłownik beztłoczyskowy SMC CY3R20-400
Siłownik bez tłoczyska
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CY3R20-400
Rubix:2979387
EAN:3618035642798

Informacje techniczne
| Typ | siłownik beztłoczyskowy ze sprz. magn cy3r20-400 |
|---|---|
| Skok cylindra | 400 mm |
| Średnica cylindra | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. magn CY3R20-400
Bez wycieków zewnętrznych, seria CY może być używana w wielu środowiskach. Siłowniki z magnetycznym sprzęgnięciem mają szerokie zastosowanie i pozwalają zaoszczędzić miejsce montażu. Obciążenia i momenty są możliwe dzięki zastosowaniu zintegrowanych prowadnic. Różnorodne prowadnice mogą być stosowane, aby uzyskać wymaganą precyzję lub dopuszczalny moment konieczny dla Twojej aplikacji. CY jest dostępny w 9 rozmiarach średnicy, od 6 mm do 63 mm, ze standardowymi skokami sięgającymi do 1000 mm. Pięć różnych modeli oferuje szeroki wybór zastosowań. Automatyczne przełączniki są standardowo zintegrowane.
Mocne strony
-Siłownik bez tłoczyska ze sprzęganiem magnetycznym
Typ montażu bezpośredniego, z szyną przełączników
Różnorodność dostępnych automatycznych przełączników
Typ montażu bezpośredniego, z szyną przełączników
Różnorodność dostępnych automatycznych przełączników
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik beztłoczyskowy ze sprz. magn cy3r20-400 |
|---|---|
| Skok cylindra | 400 mm |
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 7 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1746,33 Netto
/ Sztuka
zł 2147,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie