Siłownik beztłoczyskowy SMC CY1SG25TF-150BZ
Siłownik bez tłoczyska
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CY1SG25TF-150BZ
Rubix:2991965
Producent:01108993
EAN:3618035650533
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. magn. CY1SG25TF-150BZ
Dzięki lekkiej obudowie i skróconej długości, nasza zaktualizowana seria CY1S-Z magnetycznie sprzężonych siłowników bez tłoczyska zapewnia teraz lepsze osiągi. Nowy CY1S-Z waży o 15% mniej i jest krótszy nawet o 15 mm w porównaniu z poprzednimi modelami, dlatego jest idealny do zastosowań, w których trzeba przemieszczać stosunkowo lekkie ładunki przy małych lub średnich prędkościach oraz gdzie przestrzeń jest ograniczona. Konstrukcja oferuje większą elastyczność dzięki szerokiej gamie opcji dwustronnego i centralnego okablowania oraz regulacji skoku. Dzięki śrubie regulacyjnej pozycje końcowe skoku mogą być utrzymane bez konieczności korygowania skoku, co przekłada się na zwiększoną dokładność i powtarzalność. Mocowanie auto switch zostało przesunięte do przodu, ponieważ przełączniki mogą być umieszczone w dowolnej pozycji, a szyna montażowa przełącznika jest montowana jako element standardowy. Seria cechuje się wysoką trwałością, ponieważ elementy utrzymujące smar (lub-retainers) zamontowano na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach rury cylindra, aby utrzymać smarowanie.
Mocne strony
Typ suwaka: łożysko ślizgowe Średnice: 6, 10, 15, 20, 25, 32 i 40 (mm) Skoki od 15mm do 1500mm Ulepszone mocowanie czujników (auto switch) 3 dostępne opcje regulacji skoku Dostępne z amortyzatorami
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik bez tłoczyska |
|---|---|
| Skok cylindra | 150 mm |
| Średnica cylindra | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2868,71 Netto
/ Sztuka
zł 3528,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie