Siłownik beztłoczyskowy SMC CY1L10H-200

Siłownik bez tłoczyska

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CY1L10H-200
Rubix:2986670
Producent:00220603
EAN:3618035655736
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik bez tłoczyska
Skok cylindra200 mm
Średnica cylindra10 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. magn. CY1L10H-200


Brak wycieków zewnętrznych sprawia, że seria CY może być stosowana w wielu różnych środowiskach. Magnetycznie sprzęgane siłowniki mają szerokie spektrum zastosowań i oszczędzają miejsce montażu. Obciążenia i momenty można przenosić dzięki zastosowaniu zintegrowanych prowadnic. Dostępne są różne typy prowadnic, pozwalające osiągnąć wymaganą dokładność lub dopuszczalny moment dla konkretnej aplikacji. Seria CY jest dostępna w 9 średnicach cylindra, od 6mm do 63mm, ze standardowymi skokami do 1000mm. Pięć różnych wariantów modeli oferuje najszerszy wybór zastosowań. Czujniki automatyczne są standardowo zintegrowane.

Mocne strony

Typ suwaka: łożysko kulkowe liniowe Średnice cylindra: 6, 10, 15, 20, 25, 32 i 40 (mm) Skoki od 50mm do 1000mm Dostępne z wysoką lub niską siłą magnetycznego trzymania Dostępne z amortyzatorami Kompatybilny z czujnikami automatycznymi

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik bez tłoczyska
Skok cylindra200 mm
Średnica cylindra10 mm
2015,77 Netto
/ Sztuka
2479,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie