Siłownik beztłoczyskowy SMC MY1B63TF-300
Siłownik bez tłoczyska
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MY1B63TF-300
Rubix:2976991
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY1B63TF-300
Dla długich skoków przy kompaktowych wymiarach i zintegrowanym prowadzeniu, siłownik bez tłoczyska serii MY1 stanowi idealne rozwiązanie. Mechaniczny siłownik bez tłoczyska MY1 obejmuje cztery standardowe modele, które umożliwiają dobranie odpowiedniego typu łożyska, aby dopasować dokładność i wymagania obciążeniowe do Twojej aplikacji. W razie potrzeby podstawowy siłownik MY1 można również połączyć z zewnętrznym prowadzeniem, aby stworzyć specjalnie zaprojektowane rozwiązanie. Opcje przyłączeń można dobrać w zależności od zastosowania. MY1 jest dostępny w 9 rozmiarach średnicy od 16mm do 100mm. Standardowe skoki dostępne są do 2000mm, z opcją długiego skoku 5000mm dla niektórych średnic.
Mocne strony
bez jednostki regulacji skoku
Siłownik bez tłoczyska z połączeniem mechanicznym
Rozmiary średnicy: 10, 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm)
Skoki od 100mm do 5000mm w zależności od średnicy
Z jednym lub dwoma ogranicznikami skoku, z amortyzacją lub bez
Różne rodzaje wyłączników i różne długości przewodów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik bezprętowy |
|---|---|
| Skok cylindra | 300 mm |
| Średnica cylindra | 63 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3292,14 Netto
/ Sztuka
zł 4049,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie