Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412747

Simmerring BAUM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:40412747
Rubix:637066
Producent:40412747
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.210 mm
Szerokość15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 180X210X15/14 BAUM7X7 75FKM585 Simmerring


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
75 FKM 585

Mocne strony

Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.210 mm
Szerokość15 mm
Materiałfkm/fpm
Wykonanieuszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną
806,9 Netto
/ Paczka
992,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie