Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies BAU5,00 27,00 75,00 120,00 12,00 10,00 72 NBR 902
Simering BA
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:BAU5,00 27,00 75,00 120,00 12,00 10,00 72 NBR 902
Rubix:638542
Producent:40413012




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 75X120X12/10 BAU5X27 72NBR902 Simmerring
Simering firmy Freudenberg, z (SL) lub bez dodatkowej wargi przeciwpyłowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | uszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie