Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412671
Simmerring BAUM
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40412671
Rubix:636976
Producent:40412671


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 105 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 105X130X12 BAUM6X7 75FKM585 Simmerring
• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
75 FKM 585
Mocne strony
Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.
Zastosowania
• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 105 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Wykonanie | uszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 200,6 Netto
/ Sztuka
zł 246,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie