Referencje
Anyseals:46281
Rubix:1048171
Producent:46281


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : 10x26x7 OS-A11 NBR Simmering
Powlekana elastomerem średnica zewnętrzna, płaska | Sprężynowa warga uszczelniająca | Warga ochronna zapobiegająca przedostawaniu się zanieczyszczeń z zewnątrz (kurz, brud...) Średnica zewnętrzna z żebrowaniem dostępna na zamówienie, typ OS-G11
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Materiał | nbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny