Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413490
Simmerring BAUM
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40413490
Rubix:639068
Producent:40413490


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 45X72X8 BAU4X2 72NBR902 Simmerring
• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902
Mocne strony
Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.
Zastosowania
• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 8 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | uszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 40,37 Netto
/ Sztuka
zł 49,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie