Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 525420
Simmerring MSS 1
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:525420
Rubix:2661456
Producent:525420


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 13.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Simmerring 45x85x10/13.5 MSS1 75FKM585/75FKM585
Standardowy pierścień Simmerring BA...U...SL jako moduł podstawowy w połączeniu z wewnętrzną uszczelką buforową z falistą krawędzią uszczelniającą jako rozwiązanie jednoczęściowe, np. do zastosowań w technice napędowej. Sprawdzony typ o wysokiej odporności na zanieczyszczenia i ścieranie metalu w komorze olejowej.
75 FKM 585
Mocne strony
• Szeroki zakres zastosowań, na przykład w przemysłowych skrzyniach biegów
• Niezawodne uszczelnienie otworu obudowy, nawet przy zwiększonej chropowatości otworu, rozszerzalności cieplnej i obudów dzielonych, dzięki temu możliwe jest również uszczelnianie mediów o niskiej lepkości i gazowych
• Bardzo długa żywotność i niezawodność, zwłaszcza w przypadku silnego zanieczyszczenia zewnętrznego i/lub zanieczyszczenia (ścieranie metalu, piasek odlewniczy) smaru
• Optymalne do zastosowań w urządzeniach pionowych
• Bardzo wąska konstrukcja osiowa
• Niezawodne uszczelnienie otworu obudowy itp.
• Niezawodne uszczelnienie otworu obudowy, nawet przy zwiększonej chropowatości otworu, rozszerzalności cieplnej i obudów dzielonych, dzięki temu możliwe jest również uszczelnianie mediów o niskiej lepkości i gazowych
• Bardzo długa żywotność i niezawodność, zwłaszcza w przypadku silnego zanieczyszczenia zewnętrznego i/lub zanieczyszczenia (ścieranie metalu, piasek odlewniczy) smaru
• Optymalne do zastosowań w urządzeniach pionowych
• Bardzo wąska konstrukcja osiowa
• Niezawodne uszczelnienie otworu obudowy itp.
Zastosowania
Przemysłowe skrzynie biegów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 13.5 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Wykonanie | nie dotyczy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie