Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411220

Simmerring BAUM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:40411220
Rubix:634466
Producent:BA U3 28 X 52 X 10 X 7 72 NBR 902
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.28 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 28X52X10/7 BAU3 72NBR902 Simmerring


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902

Mocne strony

Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.28 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość10 mm
Materiałnbr
Wykonanieuszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną
  • Termin dostawy na zapytanie