Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413750

Simmerring BAUM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:40413750
Rubix:640397
Producent:40413750
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.26 mm
Szerokość7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 15X26X7 BAU2X2 72NBR902 Simmerring


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902

Mocne strony

Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.26 mm
Szerokość7 mm
Materiałfepm
Wykonanieuszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną
19,71 Netto
/ Sztuka
24,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie