Łożyska styczne INA GE14-PB

Sferyczne łożysko ślizgowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:GE14-PB
Rubix:132330
Producent:0066525220000
EAN:4012802533033
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.14 mm
Średnica zewn.28 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko GE14-PB


Łożysko ślizgowe przegubowe promieniowe, wymagające konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/brąz, DIN ISO 12240-1, seria wymiarowa K, konstrukcja otwarta

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna55,27 g
Średnica wewn.14 mm
Średnica zewn.28 mm
Szerokość19 mm
Materiałstal
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr17100 N
120,26 Netto
/ Sztuka
147,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie