Referencje
INA:GE6-DO
Rubix:201375
Producent:0066482070000
EAN:4012802530582


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 14 mm |
| Szerokość | 6 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko GE 6 DO
Promieniowe sferyczne łożysko ślizgowe, bezobsługowe, warstwa ślizgowa: ELGOGLIDE, powierzchnia krzywizny pierścienia wewnętrznego pokryta twardym chromem, DIN ISO 12240-1, seria wymiarowa G, uszczelnione
Łożysko ślizgowe przegubowe promieniowe, wymagające konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, DIN ISO 12240-1, seria wymiarowa E, konstrukcja otwarta Wysoka wydajność: Dla najwyższych wymagań w zakresie nośności i żywotności
Mocne strony
Korzystnie obsługuje obciążenia promieniowe. Przyjmuje również obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Zastosowania
Szczególnie nadaje się do zmiennych obciążeń z wstrząsami i uderzeniami.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 6x14x14 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 4 g |
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Średnica zewn. | 14 mm |
| Szerokość | 6 mm |
| Materiał | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4420 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,7 Netto
/ Sztuka
zł 31,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie