Referencje
INA:GE40-SW-A
Rubix:130959
Producent:0066516900000
EAN:4012802532623


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 68 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Szczegóły produktu : Łożysko GE40-SW-A
Łożysko ślizgowe przegubowe skośne, bezobsługowe, DIN ISO 12240-2, zakrzywiona powierzchnia pierścienia wewnętrznego z twardą powłoką chromową, konstrukcja otwarta
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 19x68x68 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 335 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 68 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 272000 N |
| Szerokość | 19 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 274,07 Netto
/ Sztuka
zł 337,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie