Łożyska styczne INA GE40-FW-2RS-A

Sferyczne łożysko ślizgowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:GE40-FW-2RS-A
Rubix:597065
Producent:0066502440000
EAN:4012802531879
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.68 mm
Szerokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko GE40-FW-2RS-A


Łożysko ślizgowe przegubowe promieniowe, bezobsługowe, warstwa ślizgowa: ELGOGLIDE, zakrzywiona powierzchnia pierścienia wewnętrznego z twardą powłoką chromową, DIN ISO 12240-1, seria wymiarowa G, uszczelnione

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)40x68x68 mm
Waga w opakowaniu512 g
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.68 mm
Szerokość40 mm
Materiałstal
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr360000 N
323,09 Netto
/ Sztuka
397,4 Brutto
  • Dostępny