Referencje
INA:GE200-UK-2RS-B
Rubix:597044
Producent:0066508990000
EAN:4012802532272


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 130 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko GE200-UK-2RS-B
Łożysko ślizgowe przegubowe promieniowe, bezobsługowe, warstwa ślizgowa: ELGOGLIDE, zakrzywiona powierzchnia pierścienia wewnętrznego z twardą powłoką chromową, DIN ISO 12240-1, seria wymiarowa E, uszczelnione
Mocne strony
Korzystnie obsługuje obciążenia promieniowe.
Zastosowania
Używany do pracy bezobsługowej ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi żywotności.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 130x290x290 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 27469 g |
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 130 mm |
| Materiał | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 6000000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7483,01 Netto
/ Sztuka
zł 9204,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie