Wtyczka Festo NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

DUO Cable

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2
Rubix:2924493
Producent:2903567
EAN:4052568255541
brand logo

Informacje techniczne

Materiałtpe-u (pur) (obudowa, płaszcz kabla);mosiądz niklowany (śruba blokująca);nbr (uszczelnienie);mosiądz pozłacany (styki pinowe);pvc (płaszcz izolacyjny)

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przewód DUO NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2


Kabel DUO NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2, pozycja montażu=dowolna, zakres napięcia roboczego AC=0 - 30 V, zakres napięcia roboczego DC=0 - 30 V, wytrzymałość udarowa=0,8 kV, dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C=2 A
Kabel DUO NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2 Na podstawie normy=EN 61076-2-101, Konstrukcja=rozgałęźnik Y z przewodem po stronie urządzenia polowego i sterownika, Typ rozgałęźnika=1 do 2, Dodatkowe funkcje=połączenie czujnika i sterownika z proporcjonalnym regulatorem ciśnienia, Oznaczenie przewodu=Bez uchwytu na etykietę z nadrukiem

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałtpe-u (pur) (obudowa, płaszcz kabla);mosiądz niklowany (śruba blokująca);nbr (uszczelnienie);mosiądz pozłacany (styki pinowe);pvc (płaszcz izolacyjny)
476,8 Netto
/ Sztuka
586,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie