Złącze wciskane SMC KQ2U09-00A
Seria złączek One-Touch KQ2
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2U09-00A
Rubix:2979532
Producent:KQ2U09-00A
EAN:3618036046175

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka wtykowa, rozgałęźna, typu Y KQ2U09-00A
Złączka One-Touch, materiał ogólnego przeznaczenia PBT
Przewody o średnicy zewnętrznej od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa
Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Przewody o średnicy zewnętrznej od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa
Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
•Trójnik typu union.
•Pasujące średnice przewodów (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Przewody o tej samej średnicy.
Pasująca średnica przewodu (O.D.): ø 5/16
•Pasujące średnice przewodów (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Przewody o tej samej średnicy.
Pasująca średnica przewodu (O.D.): ø 5/16
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 13 g |
|---|---|
| Połączenie 1 | 5/16 in |
| Materiał | c3604, pbt, pp |
| Długość | 33.2 mm |
| Min. temperatura | -5 °C |
| Kolor | biały |
| Połączenie 2 | 13,2 mm |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Rodzaj płynu | powietrze;woda |
| Metryczna zewnętrzna średnica rury 2 | 13.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 16,92 Netto
/ Sztuka
zł 20,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie