Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 05SPC800
Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPC, 5-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:05SPC800
Rubix:1228195
Producent:856650
EAN:3660338119354


Informacje techniczne
| Profil | spc |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 800 mm |
| Liczba rowków | 5 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB SPC 800/5 Koło pasowe
Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe V - SPC - typ tulei stożkowej (5050) - żeliwo GG25
Mocne strony
Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym
Zastosowania
Napędy z pasami klinowymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spc |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 800 mm |
| Liczba rowków | 5 |
| Tuleja stożkowa | 5050 |
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Typ | 5 |
| Szerokość obręczy | 136 mm |
| Średnica zewn. | 809.6 mm |
| Szerokość | 127 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3018,71 Netto
/ Sztuka
zł 3713,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie