Element ustalający i pierścień sprężynujący INA 003-089-711R0505
Segmenty zatrzymujące do otworu
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:003-089-711R0505
Rubix:739658

Szczegóły produktu : Pierścień BR30
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 31.4 mm |
| Grubość | 1.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
